AURORA(共栄商事)
AURORA(共栄商事)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(共栄商事)の ディスプレイ/モニター付属品
天吊ハンガー横2面タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09904505
品番
FH-10MR2 Bセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセット
セット内容
FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ
長さ(mm)
パイプ(Bタイプ):800
質量(kg)
積載:〜12(2台)、5.7
取付方式
ディスプレイ:VESA 75×75/100×100
対応
RoHS
ディスプレイ
傾斜:0°〜25°フリー調整、目安:〜27インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません