天吊ハンガー横2面タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09904521 品番FH-10MR2 Cセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセット セット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ 長さ(mm)パイプ(Cタイプ):1000 質量(kg)積載:〜12(2台)、5.7 取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100 対応RoHS ディスプレイ傾斜:0°〜25°フリー調整、目安:〜27インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする