付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
セット内容FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Aタイプ)
長さ(mm)パイプ(Aタイプ):600
寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80
質量(kg)積載:〜40(2台)、4.3(FH-10TS本体)
取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200
対応RoHS
ディスプレイ傾斜:0°〜25°フリー調整、目安:〜43インチ