天吊ハンガー両面設置タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09904566 品番 FH-10TS Bセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) セット内容FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Bタイプ) 長さ(mm)パイプ(Bタイプ):800 寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80 質量(kg)積載:〜40(2台)、4.3(FH-10TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 対応RoHS ディスプレイ傾斜:0°〜25°フリー調整、目安:〜43インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする