AURORA(共栄商事)
天吊ハンガー両面設置タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
セット内容
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Eタイプ)
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Eタイプ)
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Eタイプ)
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Aタイプ)
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Bタイプ)
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Cタイプ)
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Dタイプ)
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Sタイプ)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09904600
品番
FH-10TS Eセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
その他
高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
セット内容
FH-10TS本体/標準フランジ/標準パイプ(Eタイプ)
長さ(mm)
パイプ(Eタイプ):1400
寸法(mm)
機器収納スペース:W200×D75×H80
質量(kg)
積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)
取付方式
ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200
対応
RoHS
ディスプレイ
傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません