TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 塀・フェンスまわり
TOEX(LIXIL)の メッシュフェンス
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09904670
品番
BDA35
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容
フェンス本体1枚
材質
アルミ形材
色
オータムブラウン
タイプ
T-10
寸法(高さH×幅W)(mm)
1000×1972
注意
※現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、縦桟にかからない位置で上下桟を切断してください。
※ 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※本製品は隣地境界を目的に設置するもので、本防護柵や手すりの機能はありません。