U0-7550 石定盤(0級仕上)750x500x125mm ユニセイキ 09904843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石定盤(0級仕上)750x500x125mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09904843品番U0-7550
参考基準価格(税別)¥374,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
寸法(縦×横)(mm)750×500高さ(mm)125精度0級精度(μm)6トラスコ品番838-1703質量(kg)141

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする