セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00〜2.00
本体質量(g)約45(乾電池含まず)
寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式/燃料電池式センサー
保管温度範囲(℃)-20〜60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62
本体寸法(cm)約10×3.8×1.8