U-6060A 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ 09905087

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)600×600×100呼び寸法(mm)600×600種別A級注文コード09905087品番U-6060A
参考基準価格(税別)¥394,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。呼び寸法(mm)600×600精度A級精度(μm)21トラスコ品番838-1746種別A級寸法(mm)600×600×100質量(kg)82高さ(mm)100精度・平面度(μm)21寸法(縦×横)(mm)600×600天板厚さ(mm)15リブ本数2×2リブ厚(mm)10側厚(mm)13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする