曜日別特売
6300062205 救護用パーテーション あんしんウォール 森井紙器工業 09905090

 

6300062205 救護用パーテーション あんしんウォール 森井紙器工業 09905090
6300062205 救護用パーテーション あんしんウォール 森井紙器工業 09905090

救護用パーテーション あんしんウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個材質ダンボール注文コード09905090品番6300062205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,638
販売価格(税別)
40,580

『救護用パーテーション あんしんウォール』は、緊急時の救護活動において、プライバシーを守りながらスムーズな救護を可能にするパーテーションです。3STEPですぐに使え、蛇腹状の構造で必要な時に必要なスペースを素早く確保できます。周囲の視線を遮り、救護される方のプライバシーを守りながら、安全かつ迅速な救護活動を行うことができます。誰でも簡単に使用できる直感的な設計です。本体はじゃばら状に折りたたんで収納されているため、場所をとらずコンパクトに保管しておくことができます。

用途
緊急の救護の際や、災害時などの間仕切りに。
材質ダンボール収納時寸法(cm)28×13×H150本体寸法(cm)約800×H150使用時寸法(cm)約150×700(参考)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする