HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 フルールバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
09905467
品番
34-3 未晒無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
340
高さ(mm)
300
質量(g)
120
マチ(mm)
220