HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
09905641
品番
08 WMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
HDPE ナチュラル原反
幅(mm)
320
厚さ(mm)
0.08
色
チェッカー
高さ(mm)
320
種類
手提げバッグ
入数(枚)
20
マチ(mm)
280