HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 オブロングバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
09905720
品番
20-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
200
色
未晒無地
高さ(mm)
130
質量(g)
100
マチ(mm)
130