HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 オブロングバッグ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
09905747
品番
23-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
晒クラフト紙
幅(mm)
230
色
白無地
高さ(mm)
150
質量(g)
100
マチ(mm)
150