手提げ紙袋 Dカップバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 09905851 品番 未晒無地
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質未晒クラフト紙 幅(mm)178 高さ(mm)270 質量(g)80 タイプ2個用 マチ(mm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09905860
2026-02-19
用途:
お買い上げ用
吉富農園 様 (農・林・水産業)

なかなか良い容量の紙袋が無かったですがここで見つけることができて良かったです。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする