HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 Dカップバッグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
09905860
品番
未晒無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
125
高さ(mm)
275
質量(g)
80
タイプ
1個用
マチ(mm)
100