OT-02B-Y  1M 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 09905875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形テープスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 動作力約12N(Φ15押圧板) 注文コード09905875 品番OT-02B-Y 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品はタイプ・色・動作力など15種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 定格電圧(V)AC/DC28V 定格電流(A)1A 耐電圧AC 500V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 曲げ角度約R50 リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 動作力約12N(Φ15押圧板) 質量(g/m)約100g/m トラスコ品番850-0325 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃〜+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09905875 OT-02B-Y 1M 08584335 OT-02B-Y (2線式片出し) 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 1本 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする