HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) 色・柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
09905957
品番
E判 未晒無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
260
高さ(mm)
260
質量(g)
100
ひも色
赤
マチ(mm)
160