手提げ紙袋(平紐) 色・柄

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 09905966 品番 E判 未晒無地
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質未晒クラフト紙 幅(mm)260 高さ(mm)260 質量(g)100 ひも色 マチ(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする