HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 氷カップ
氷カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
09905991
品番
004535053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
紙
高さ(mm)
92
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
93
容量(満杯)(mL)
約410
容量(オンス)
13
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
93×66×92
底径(Φmm)
66
入数
50
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
93×92
メーカー商品コード
004535053
商品タイプ
本体