紙コップ

(57件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 09906000 品番 004537021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。

材質晒クラフト紙+PEコーティング ホワイト 高さ(mm)117 適合規格食品衛生法 口径(Φmm)80 容量(満杯)(mL)約355 容量(オンス)12 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)80×52×117 底径(Φmm)52 入数50 寸法(口径Φ×高さH)(mm)80×117 メーカー商品コード004537021 商品タイプ本体
注意
※電子レンジ・オーブン使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
水の提供時
その他業種

水の提供時に使うようとして、購入しました。安くて助かりました。

2024-10-25
用途:
サークルに持参してお茶 コーヒー を楽しんでいます
電気・ガス・熱供給・水道業

沢山あるので 安心して使えます 熱い冷たいにも両方使えて便利です

対象商品:
35685587
2024-06-27
用途:
お茶等の提供
有限会社 上下屋 様 (卸売・小売業)

しっかりとした作りで使いやすい・常時使用するのでまとめては購入しています

対象商品:
09493863
2023-12-25
用途:
神社の甘酒振る舞い用

monotaroさんでは常に在庫がありすぐに発送していただけるので、余計な在庫を抱える必要がなく、大変助かります。

対象商品:
35685587
2022-12-08
用途:
休憩用

普段購入しているモノタロウさんの紙コップが販売停止中なので代替品にこちらを購入させていただきました。少し割高になりますが問題なく使用出来ています。

対象商品:
09493863
2022-05-26
用途:
休憩時

とてもしっかりしたコップです。匂いもなく好評です。

1人が参考にしています
2022-04-23
用途:
大勢でお茶を飲む
医療・福祉・介護関連業

値段がリーズナブル。つくりがしっかりしてるので、リュックの中に入れて外に持ち出しても形がくずれません。

1人が参考にしています
対象商品:
09493863
2022-03-04
用途:
休憩時
太陽ビルメン株式会社 様 (卸売・小売業)

昼食時や休憩時のコーヒーを飲む際に使っています。
良し悪しわかりません。
しっかりしていると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする