OT-TS57F  1M センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機) 09906024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センシングエッジ形 大型エッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線VFF0.75mm2 0.5m付(標準)注文コード09906024品番OT-TS57F 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。

用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1耐電圧AC 500V(1分間)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)使用温度範囲(℃)-10~60耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)縮み代(Φmm)約60材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)全長(mm)1000リード線VFF0.75mm2 0.5m付(標準)動作力約13N(Φ15押圧板)ねじ径皿ねじM4~M6推奨質量(g/m)約150付属品F・両Aチャンネルともあり仕様大型エッジ即作動型(急速作動と低速作動にも対応可能)トラスコ品番850-0344品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。耐電圧(V/min)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする