※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センシングエッジ形 ミニエッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線VFF0.75mm20.5m付(標準) 動作力約9N(Φ15押圧板) 注文コード09906033 品番OT-TS6F-B 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はリード線・色・動作力など8種類から選べます 他の種類を見る

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。

用途
動きドア、医療テーブル、機械種端など。
動きドア、医療テーブル、機械類端など
定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 耐電圧AC 500V(1分間) 寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10〜60 縮み代(Φmm)約2 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm)1000 リード線VFF0.75mm20.5m付(標準) 動作力約9N(Φ15押圧板) ねじ径皿ねじM3〜M4推奨 質量(g/m)約330 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 付属品F・両Aチャンネルともあり 仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ トラスコ品番850-0345 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする