クレープ三角袋

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 材質晒クラフト 注文コード09906228 品番125×190mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

文化祭やバザー、お祭り、縁日など各種イベントで本格的なクレープ屋さんができる三角の袋です。100枚単位でお求めいただけますので、飲食店関係の方にもおすすめです。

材質晒クラフト 寸法(mm)125×190 質量(g)100 ドット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09906219
2026-02-02
用途:
クレープ生地
elephant 様 (飲食業)

これをずっと使っています。
店のスタンプ押したり可愛く使えるし、商品も良いです!

対象商品:
41468989
2023-09-22
用途:
クレープのお持ち帰り袋に使っています
kikiキッチン 様 (飲食業)

今まで長方形のクレープ紙使っていたのでクレープ三角袋に変えてからクレープを包む時間がないくらい楽になりました
値段はその分高くなりますが

対象商品:
41468989
2023-06-05
用途:
クレープ入れ
飲食業

サイズ感ぴったり。
厚みもしっかりしていて使いやすい。

対象商品:
41468989
2021-05-25
用途:
クレープを入れる
飲食業

使いやすいです。近くの店舗で同じ物が販売されていますが、こちらでの購入がお得。

1人が参考にしています
対象商品:
41468989
2020-10-12
用途:
包装時
飲食業

クレープを包装するときに使用しています。
たまに、口の部分の印刷がずれていることや縦の接着部分の糊がきちんとされていないものがありますが、この価格なので印刷のずれはそのまま、糊がされていない部分は中からテープで補強して使用しています。

対象商品:
41468989
2020-03-06
用途:
クレープを入れる際に
飲食業

紙が適度な固さで、しっかりクレープを支えてくれますが、破きやすく、重宝しています。お値段もお手頃で助かっています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする