画像準備中

アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09906286 品番E3S-AT11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品はコード長さ・種別・形状など43種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕 検出方式透過型 検出対象不透明体 検出距離(mm)7000 接続方式コード引き出し 保護構造IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る) 消費電流(mA)投・受光器:各20以下(ターボスイッチON時:約15増加) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09906286 E3S-AT11 02087985 E3S-AT11 2M アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン) アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン) 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする