画像準備中

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)1000 注文コード09906356 品番E3T-ST12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は検出方式・検出距離・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。

種類アンプ内蔵型 検出方式透過型 検出対象不透明体 検出距離(mm)1000 ヘッド形状 保護構造IEC60529規格 IP67 光色
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09906356 E3T-ST12 02088177 E3T-ST12 2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 1セット 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02088125
2019-10-15
用途:
印刷製版機のパーツとして
ダイヤミック株式会社 様 (卸売・小売業)

同機種が不良となって交換実施。感度も良好で満足しています。

対象商品:
02088161
2017-11-29
用途:
生産ラインの新規製作部品として使用
製造業

メーカー在庫無し(来年夏まで手に入らない)状況でしたが
モノタロウさんで在庫があって非常に助かりました。
以前も「モノタロウさんならある」ということが数回あったので
これを機に取引きを始めさせて頂きます。
これからも在庫対応期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする