フィルターサイズが65mmです。
前回手締めしましたが外すのは手では緩まなかったため急遽フィルターレンチをアストロプロダクツで購入。
アストロプロダクツに65mmのフィルターレンチが無かったため64mmのフィルターレンチを購入。
これがジャストサイズでしたが一度締めた物を少し緩めようとしたら滑ってしまいまた緩まなくなってしまった。
仕方ないのでオイルフィルターを百均の滑らないシートで包むようにした状態でフィルターレンチをグイグイ押し込んで被せてから回したら緩んでくれました。
純正の置き換えで使用しています。全く問題ありません。オイル交換2回に1回は交換するため安価なのは助かります。
DIYでのオイル交換に使用。
フィルターのみなので安価で可燃物だけなので廃棄が容易。
直接フィルターの事ではないが、外すときは治具を使うが閉める時はいくらでも閉まってパッキンがずれそうなので手でギューッと締めるだけにしいて、気になるが大丈夫そうです。(最初はトルクレンチを使ったけど当たるまで閉まった)
モノタロウブランドのフィルターを使用していますがこのタイプが設定がないのですが適合検索や価格も大変満足しているのでいつも購入しています
輸送中にずれるのか、完成検査が緩いのか、中のろ紙が全体的にずれている時がある。最初は装着できないので困惑したが、以後は中心位置を確認してずれていれば指で調整して使用している。
80ノアハイブリッドに継続使用中。純正品となんら変わらず問題なく使用しています。リーズナブルなので今後も使用予定です。
R955AB刈馬王乗用草刈り機に使用していますが、今まで何も問題がありません