曜日別特売
(633件のレビュー)

自動車用カートリッジエレメントです。

内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
メーカー
主な使用車種
ねじ径
外径(mm)
内径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627604C-278-UDトラックス-----
4,580
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
80627568C-353-三菱ふそう-----
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
80627620C-296-日産-----
1,240
939
1,033(税込)
4日以内出荷
85267456C-021S1560-72330,5-86540-797-0,15613E0490------
6,900
3,990
4,389(税込)
当日出荷
09907055C-110MAY100-TY018,V9111-0012,15600-41010,15600-87320,15600-96101,15601-96101,1560A-41010,1560A-87320,1Y0B-14-302,90915TD004,WL3114302トヨタダイナUNF3/4-1695-140
1,470
899
989(税込)
当日出荷
09907195C111AY100-TY016,V9111-0004,V9111-0104,1Y03-14-302,90915-03005,90915-20002,90915-20004,90915YZZB5,90915YZZB6,90915YZZD3,90915YZZD4トヨタクラウンUNF3/4-1674-98
1,470
899
989(税込)
当日出荷
09907064C-120MAY100-TY017,V9111-0010,15601-33010,15601-33020,15601-33021,15601-41030,15601-87105,1Y09-14-302トヨタトヨエースUNF3/4-1680-126
1,050
629
692(税込)
当日出荷
09907204C-123AY100-TY014,OS1TR-1PW04,V9111-0002,V9111-0102,1Y01-14-302,90915-03004,90915-10002,90915-10004,90915-CA001,0892202001,0892202002,90915YZZA1,90915YZZC4,90915YZZE2,90915YZZF1トヨタスプリンターUNF3/4-1665-89
1,050
639
703(税込)
当日出荷
09907222C-140V9111-0011,15600-25010,15601-87307,15601-96001,1Y0A-14-302トヨタカムリUNF3/4-1695-100
1,470
839
923(税込)
当日出荷
09907231C-141AY100-TY019,V9111-2001,1Y0S-14-302,90915-03003,90915-30001トヨタカローラM24×1.5100-85
2,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09907247C-142AY100-TY021,V9111-2002,1Y0T-14-302,90915-30003トヨタカローラM24×1.5100-105
3,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09907256C-151AY100-TY020,V9111-2003,1Y0U-14-302,90915-03006,90915-30002,9091F-03006,1UWL14302,WLYO14302トヨタハイエースM24×1.5100-119
3,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09907265C-160V9111-0013,15601-68010,1Y0C-14-302トヨタセンチュリーM30×1.5110-140
3,470
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
09907274C-161AY100-HD503,15601-78010,15607-1310,15607-1330,15607-1480,S156071480トヨタダイナM26×1.5102-150
3,780
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
09908525C-163S1560-72250,S1560-72320,S1560-72390,S1560-72391,15607-2320,15607-2390,15607-2391,15613-78010,15613-78020,15613-78021,15613-E0080,1561389106トヨタダイナUNF1-12102-150
5,300
2,990
3,289(税込)
当日出荷
09907073C-170MAY100-TY013,OS1TR-1PW01,V9111-0001,V9111-0101,15600-13051,15601-13010,15601-13011,15601-87104,1Y00-14-302,6312-Z40-002-0,90080-91058,90915-03001,90915-10001,90915-10003,1M00-23-802,90915YZZA2,90915YZZC3,90915YZZC5,90915YZZC7,90915YZZE1,90915YZZF2トヨタカローラUNF3/4-1665-74
1,050
599
659(税込)
当日出荷
09907082C-171MAY100-TY015,OS1TR-1PW12,V9111-0003,V9111-0103,15601-44010,15601-44011,15601-87306,1Y02-14-302,90915-03002,90915-20001,90915-20003,0892202011,90915YZZB1,90915YZZB2,90915YZZB3,90915YZZD1,90915YZZD2,90915YZZG1,90915YZZG2,90915YZZJ3,WLY414302トヨタタウンエースUNF3/4-1674-84
1,470
829
912(税込)
当日出荷
09907317O-102V9111-3004,04152-31020,04152-31080,04152-31080-79,V91113012トヨタクラウン-702882
1,180
699
769(税込)
当日出荷
09907326O-103V9111-3003,V9111-3006,V9111-3011,04152-31030,04152-31060,04152-31060-79,04152-38010,04152-38010-79,04152YZZA3,04152YZZA5トヨタハイエース-702882
1,280
749
824(税込)
当日出荷
09907931O-104V9111-3005,04152-40040,04152-40060,04152-B1010トヨタヴィッツ-602850
940
559
615(税込)
当日出荷
09907344O-10504152-31090,04152-31090-79,04152YZZA1トヨタエスティマ-702867
1,280
749
824(税込)
当日出荷
09907353O-10604152-37010,04152-37010-79,04152YZZA6,V91113009トヨタカローラフィールダー-602850
840
499
549(税込)
当日出荷
09907362C-213AY100-NS025,15208-01B01,15208-01B02,15208-01B0B,15208-01B10,1520901B16ニッサンフィガロUNF3/4-1680-70
1,140
679
747(税込)
当日出荷
09907091C-215MOS1TR-1PW07,15208-55Y00,15208-AA000,15208-AA001,15208-G3100,15208-H1010,15208-H1011,15208-H8901,15208-H8903,15208-H8904,15208-H890C,15208-H8911,15208-H8916,15208-H8912,15208-H8917,1N00-14-302,1N05-14-302,1N10-14-302,42033-7110,5-86102-406-0,5-86117-122-0,5-86122-893-0,88087-4110,1520871J00ニッサンレオーネUNF3/4-1680-100
1,150
889
978(税込)
当日出荷
09907107C-216MOS1TR-1PW06,V9111-0105,15208-53J00,15208-53J01,15208-70J00,1N14-14-302,AY100-NS-005ニッサン180SXUNF3/4-1665-85
1,150
649
714(税込)
当日出荷
09907116C-218MMQ700013,V9111-0007,15208-65F00,15208-65F01,15208-65F0A,15208-9F600,16510-50Z00,1N03-14-302,1N08-14-302,1Y06-14-302,5-86128-860-0,5-86128-886-0,1520865F0C,AY100-NS004ニッサンマーチM20×1.565-61
1,250
699
769(税込)
当日出荷
09907371C219AY100-NS006,15208-31U00,15208-31U01,15208-31U0B,5-86121-591-0,5-86122-863-0,8-93156-750-0,8-94314-263-2,8-94314-263-3,8-97368-727-0,8-94360-727-0,152089E000ニッサンセフィーロM20×1.565-85
1,250
699
769(税込)
当日出荷
09907396C-23015209-J2000,15209-J6500,15209-J6501,15209-J6502,1520976200,1520976201,15209C8600,15209C8602ニッサンサファリUNF1-1294-175
2,850
1,290
1,419(税込)
当日出荷
09907405C-240AY100-NS033,15209-J1800,15209-Y7500,15209-Y7501,15209-Y7502ニッサンアトラスUNF3/4-1680-166
1,520
859
945(税込)
当日出荷
09907414C-241AY100-NS009,AY100-NS010,15208-43G00,15208-43G0A,15208-65000,15208-65002,15208-65010,15208-65011,15208-65014,15208-W1120,15208-W1123,15208-W3401,15208-W3403,1Y0J-14-302,5-86102-409-0,5-86122-894-0,5-86156-691-0,5-86156691,1520888V02,636127993ニッサンアトラスUNF3/4-1694-130
1,350
799
879(税込)
当日出荷
09907423C-251AY100-NS008,15208-W1101,15208-W1103,15208-W1106,15208-W1111,15208-W1113,15208-W1116,1N01-14-302,1Y0H-14-302ニッサンアベニールUNF3/4-1694-98
1,450
859
945(税込)
3日以内出荷
09907432C-262AY100-NS031,15209-0T000,15209-T9000,15209-T9001,15209-T9002,15209-T9003,15209-T9004,15209-T9005,15209-T9006,15209-T9007,15209-T9008,1Y0R-14-302,152090T00AニッサンアトラスUNF1-1294-200
2,380
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
09907441C-263AY100-NS032,15208-0T002,15208-0T00CニッサンアトラスUNF3/4-1694-100
2,390
1,645
1,810(税込)
5日以内出荷
09907484C-270AY100-UD502,15201-Z9002,15208-Z9001,15208-Z9002,15208-Z9003,15208-Z9004,15208-Z9007,15208-Z9006ニッサンスペースランナーUNF1・1/8-16108-220
4,130
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
09907493C-271AY100-UD503,15201-Z9000,15201-Z9003,15201-Z9007,15201-Z9010ニッサンコンドルUNF1・1/8-16108-173
3,660
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
09907502C-272AY100-UD504,15201-Z9001,15201-Z9004,15201-Z9008,15201-Z9011ニッサンコンドルUNF3/4-16108-173
5,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
09907511C-273AY100-UD501,NU8201,15201-Z9009,15201-Z9012,15201-Z9013,15201-Z9014ニッサン日産 トラックM36×1.5125-220
6,020
3,590
3,949(税込)
当日出荷
09907457C-294AY100-NS011,AY100-NS012,V9111-2004,15208-20N00,15208-20N01,15208-20N02,15208-20N03,15208-20N10,15208-20N1A,15208-40L00,15208-40L02,1N02-14-302,1N04-14-302,1N13-14-302,1Y0V-14-302,5-86112-720-0,5-86122-879-0ニッサンキャラバンUNF1-1294-130
3,350
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
09907466O-203AY110-NS001,V9111-3001,15208-AD200,1N07-14-302,1N12-14-302ニッサンプレサージュ-782375
1,240
739
813(税込)
5日以内出荷
09907475O-204AY110-NS002,V9111-3002,15209-2W200,5-86112-881-0,5-86122-881-0,QA104500ニッサンキャラバン-7823101
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
09907527O-21315274-90225,15274-90228,15274-90229,15274-99128,15274-99686ニッサン日産 トラック-10015/41185
2,820
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
09907536O-21615274-99025,15274-99027,15274-99028,15274-99285ニッサン日産トラック-11020/47210
3,630
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
09907554O-21915274-90226,15274-90227,15274-99226,15274-99227,15274-99288,15274-99289ニッサンスペースドリーム-13020235
2,950
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
09907572O-224AY110-UD501,NU8301,15274-99085,15274-99087,15274-99286,15274-99387,15274-99689,15274-99789,15274-99985,15274-NY027ニッサン日産 トラック-12816/63160
3,820
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
09907581O-226AY110-UD502,NU8302,15274-99086,15274-99088,15274-99287,15274-99388,15274-99687,15274-99788,15274-99986,15274-99987ニッサン日産 トラック-13020234
6,320
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
09907597O-227AY110-UD503,15274-99489,15274-99585,15274-99786,15274-99787ニッサン日産 トラック-16124.5225
12,300
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
09907606O-22815274-99886,15274-99888,15274-Z9226ニッサン日産トラック(CF)-163(O-224)
130(O-226)
16/63(O-224)、20(O-226)230(O-224)
234(O-226)
8,950
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
09907615O-22915274-NY025,15274-NY026,15274-NY029,15274-Z9227ニッサン日産 トラック-12817/63(15274-Z9227)
19(15274-NY025/6/7)
110(15274-Z9227)
157(15274-NY025/6/7)
9,330
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
09907152C-561MAY100-KE003,MD348631,V9111-0014,V9111-0107,15208-KA050,15400-PFB-004,15400-PFB-007,15400-PFB-014,15400-PJ7-005,15400-PJ7-015,15400-PM3-000,15400-PM3-003,15400-PM3-004,1Y0D-14-302,1230A105ホンダコンチェルトM20×1.565-65
1,000
539
593(税込)
当日出荷
09907161C-562M15400-PLC-003,15400-PLC-004,15400-PLM-A01,15400-PME-T01,15400-PR3-003,15400-PR3-004,15400-PR3-014,15400-PR3-305,15400-PR3-405,15400-PR3-408,15400-RTA-003,15400-RTA-004,H1540-RTA-003,15400PLMA02ホンダバモスM20×1.565-85
1,200
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:633
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09907161
2026-01-25
用途: フリードHB(GP3)のオイルフィルター交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

フィルターサイズが65mmです。
前回手締めしましたが外すのは手では緩まなかったため急遽フィルターレンチをアストロプロダクツで購入。
アストロプロダクツに65mmのフィルターレンチが無かったため64mmのフィルターレンチを購入。
これがジャストサイズでしたが一度締めた物を少し緩めようとしたら滑ってしまいまた緩まなくなってしまった。
仕方ないのでオイルフィルターを百均の滑らないシートで包むようにした状態でフィルターレンチをグイグイ押し込んで被せてから回したら緩んでくれました。

2026-02-25
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ユニオン工業の製品なのでスムーズに取付けが出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 09907161
2026-02-04
用途: フリードHB GP3のオイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の置き換えで使用しています。全く問題ありません。オイル交換2回に1回は交換するため安価なのは助かります。

2025-10-21
用途: DIYでのオイル交換
製造業

DIYでのオイル交換に使用。
フィルターのみなので安価で可燃物だけなので廃棄が容易。
直接フィルターの事ではないが、外すときは治具を使うが閉める時はいくらでも閉まってパッキンがずれそうなので手でギューッと締めるだけにしいて、気になるが大丈夫そうです。(最初はトルクレンチを使ったけど当たるまで閉まった)

1が参考にしています
2026-01-09
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドのフィルターを使用していますがこのタイプが設定がないのですが適合検索や価格も大変満足しているのでいつも購入しています

2026-01-24
用途: オイル交換時に使用

輸送中にずれるのか、完成検査が緩いのか、中のろ紙が全体的にずれている時がある。最初は装着できないので困惑したが、以後は中心位置を確認してずれていれば指で調整して使用している。

対象商品 : 09907177
2026-01-10
用途: L700ミラのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

L700ミラのオイル交換の際に使用しました、問題なく使用できてます。

2025-11-06
用途: 車のオイル交換時
MUSE株式会社

80ノアハイブリッドに継続使用中。純正品となんら変わらず問題なく使用しています。リーズナブルなので今後も使用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
19が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする