再生原料HDゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 容量(L)120 厚さ(mm)0.014 注文コード09908958 品番120L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は容量・厚さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

材質HDPE60%+再生原料40% ナチュラル原反 厚さ(mm)0.014 半透明 容量(L)120 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1200 エコマーク認定認定 再生材使用率(%)40 エコマーク認定番号04 128 024 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする