SWAN
SWANの 袋・ラッピング用品
SWANの 紙袋
SWANの 手提袋
手提げトゥーゴーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
09909028
品番
28-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
280
色
未晒無地
高さ(mm)
305
質量(g)
65
マチ(mm)
150