HEIKO
HEIKOの 一般・作業マスク
HEIKOの 汎用マスク
HEIKOの プリーツ型 汎用マスク
不織布マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
09909080
品番
175×95mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
マスク本体:ポリプロピレン不織布/ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン
形状
プリーツ型
寸法(mm)
175×95
入数(枚)
50
構造
3層
対象
花粉、PM2.5、ホコリ、飛沫
ひもタイプ
耳かけ