HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
注文コード
09909107
品番
TCB 2サイ ミザラシムジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
材質
未晒クラフト紙
質量(g)
120
手紐
PP紐白