HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×255
マチ(mm)
135
注文コード
09909150
品番
21-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
寸法・マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高さが低めに設定されている為、お菓子の出し入れが簡単です。
材質
晒クラフト紙
色
白無地
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×255
マチ(mm)
135