紙袋 T型チャームバッグ 大判

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード09909211 品番未晒無地
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い白無地の手提げ袋で様々な用途にご使用頂けます。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプです。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白

幅(mm)380 高さ(mm)520 材質未晒クラフト紙 質量(g)120 マチ(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする