不織布おしぼり

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 材質スパンレース 注文コード09909326 品番HEIKO 大判厚手 平 260×280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は寸法・材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

個包装タイプなので衛生的に保管できます。

材質スパンレース 質量(g)50 シートサイズ(mm)260×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62966593
2020-04-10
用途:
食事前の手拭き用

以前は、「大阪魂」の「エンボス紙おしぼり」を使用しておりました。代替えとして、こちらを食事前の手拭きとして365日毎食使用しています。物も良く毎回購入しています。使用量が多いため、できれば「大阪魂」の「エンボス紙おしぼり」の復活販売を望みます。

対象商品:
62966602
2020-03-17
用途:
作業前や後のお手拭きに
モテギ人財支援事務所 様 (その他業種)

シンプルでお安いと感じます。また頼みたいともいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする