※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルシート

(6件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1ロール) 注文コード 09909365 品番 BO-105B
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。

長さ(m)25 幅(cm)105 厚さ(mm)6 吸油量(L/m2)4 仕様ロールタイプ トラスコ品番322-2551 種別オイル/水/溶剤用 材質ポリエステル 寸法(長さL×幅W)(mm)25000×1050 吸油量(L/巻)105
注意
※個人宅への配送は不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09909365
2022-03-29
用途:
重量油圧装置のマット
日鉄SGワイヤ株式会社 様

マットとしてしっかりしており、油吸着の性能も有するので助かります。
油吸着性能を優先する際は別製品の方が良いと思います。

対象商品:
09909365
2016-07-12
用途:
機械のメンテナス
製造業

使いやすい  今後も使用しようと思います

対象商品:
09909365
2015-12-18
用途:
工場の現場で使います。
建設業・工事業

すぐ、手配できてよいです。

2014-07-10
用途:
油の付いた自動車部品を扱う場所の床

床に油が垂れてしまう場所なので、汚れが広がらないように敷いています。
厚さも幅もちょうどいいです。

ただ、仕様に厚さ6ミリと載っていますが、実際は5ミリしかありませんでした。
仕様を訂正してください。

1人が参考にしています
対象商品:
09909356
2013-11-22
用途:
床面の油汚れ防止
株式会社カントク 様 (製造業)

油汚れのひどい環境で、床面が油で滑る為、汚れ防止にしようしています。
定期的に交換を行えば、汚れ・滑り防止効果を発揮します。

 改善点

 使用場所にて、幅が違う為、その都度合わせて切必要がある為
 幅の種類を多くして頂けれはよいのですが

 例えば 現状は 500o、1050oですが
     500o、750o、900o 1200o等幅広くしよう出来るとよいのですが

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

対象商品:
09909365
2014-01-29
用途:
印刷機の下周りに敷いてます

大きさ、厚さは切りやすくて使いやすいです。安くありませんが安定した価格設定だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする