HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの 不織布バッグ
不織布袋 インナーバッグ ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×250
注文コード
09909536
品番
15-25 ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
不織布(PP)15g
色
ホワイト
種類
平袋
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×250