SWAN
SWANの 袋・ラッピング用品
SWANの 紙袋
SWANの 角底袋/マチ付き袋
角底袋 Eタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
09909737
品番
No.6 Eタイプ 未晒無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
色
未晒
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
152×278
マチ(mm)
92