AG8012-6 ゲージボタル 旭産業(エアーゲージ) 09910101

ゲージボタル

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09910101 品番AG8012-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

大型トラック汎用型
トラックアルミホイールに最適
グリップ付

測定範囲(kPa)60〜1200 最小目盛(kPa)20 使用チャックウルトラチャック460mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×110×96 用途大型トラック・バス用 質量(g)785 タイプ大型車アルミホイール対応 ホース長さ(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09910056
2020-11-27
用途:
タイヤのメンテナンス

以前に3,000円くらいの安い物を買って空気漏れがひどく使い物にならなくこりましたので、少し高いけど今回、プロ用の物を買いました。十分安心して使えます。

対象商品:
09910047
2020-05-06
用途:
農機・自動車類の点検整備用
農・林・水産業

間に合わせの機器が多い中、本物を選んだ理由は「空気圧管理は超重要」だからです。
規定圧力の正確な管理が出来ますので大変安心できました。
安価な代替品では「校正」の管理が曖昧ですので、本商品はその安心感が違います。
とは言え、過信しないで使用しようと思います。

対象商品:
09910031
2020-04-28
用途:
社有車の整備

エアチェックならこれを買っておけば間違いないですね

対象商品:
09910056
2020-08-06
用途:
車両のメンテナンス

メーターが0に戻らなくなりました。
圧は他のゲージでチェックして合っていますのでそのまま使用してます。
日本の物作りも信頼に欠けてきたと思った商品でした。

対象商品:
09910092
2019-12-23
用途:
タイヤのエア調整
サービス業

商品を間違えて20kPaメモリを買ってしまった。乗用車には調整が難しい。間違えないように10kPaと20kPaとページを分けてほしい。
20kPaはタイプは乗用車から中型車用となっているが、乗用車には調整が難しいので中型車用だけだとおもいます。これも間違えてしまう一端であると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09910047
2019-03-07
用途:
自動車整備

皆様のレビュー通り素晴らしい商品だと思います。どこでも見かける某有名SとかMのゲージと比べましても流石はMADE IN JAPAN!遜色ありませんね!扱ってる車は舶来品ばかりですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
09910031
2018-07-19
用途:
タイヤ交換用、タイヤ空気調整

いつも、早くて助かります。少し遅れる場合も、丁寧に連絡が入りますし、有難いです。今回購入したこの商品も、レビューを参考にしました。
皆さんと同じく、数字が大きくて見やすいですし、差し込み口も深めにとってあるので、空気漏れが無くて使いやすいです。もっと早く買っておけばよかったです。

対象商品:
09910056
2018-04-18
用途:
タイヤエアー調整用
製造業

これは良い。メモリ数字が大きくまた一目盛間隔も大きく見やすさは抜群です。差し込み深さも十分にありセット時にエアー漏れもしにくいですね。金額相応の品物で満足感が高いです。又年/1回のメーカー送付による
校正を推奨しているのも良いですね。今まで以上にエアーチェックするようになりました。大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする