SWAN
SWANの 袋
SWANの OPP袋
OPP袋 ピュアパック 025(薄手)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
規格
025S 22.5-31(A4用)
注文コード
09910306
品番
025 S22.5-31(A4用)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。厚み0.025mmの薄口タイプです。
材質
OPP
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
310
規格
025S 22.5-31(A4用)
適合規格
食品衛生法規格基準
質量(g/枚)
3.2
テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006798716