OPP袋 ピュアパック 025(薄手)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 規格025T 22.5-31(A4用) 注文コード09910315 品番025 T22.5-31(A4用)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。厚み0.025mmの薄口タイプです。

材質OPP 幅(mm)225 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)310 規格025T 22.5-31(A4用) 適合規格食品衛生法規格基準 質量(g/枚)3.4 テープ部分(mm)40 テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006798726

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする