※使用例

ダイナクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様深穴 注文コード09910367 品番VMDH22K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。
ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。
集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。

仕様深穴 適合吸込み圧(kPa):20(o.4MPa時) その他供給圧縮エアー圧:0.4MPa以上 接続口径32mm 質量(g)160(標準タイプ本体) 空気使用量(L/min)110(0.4MPa時) ノズル径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする