ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCセキュリティ用品
ナカバヤシの PCセキュリティケーブル
セキュリティロック/3種対応/ダイヤル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09910385
品番
SL-065
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ケンジントン、ノーブルウェッジ、ナノセイバーの3種類のスロットサイズに対応
鍵が不要な一体型ダイヤルロック
ワイヤー長2m
セット内容
ワイヤー付きロック錠、バンド、パッド3サイズ
材質
本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、ワイヤー皮膜:PVC
質量(g)
156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×2026.5×48.5
ワイヤー長(mm)
2000
ワイヤー太さ(mm)
4.4
ロック
ダイヤル錠
注意
※<ご使用上の注意>
※指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。