※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
goot(太洋電機産業)
プリヒーター200V
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09912263
品番
XPR-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
大きな吹き出し口で広い範囲を温め、PCBへのダメージを防止します。
中型基板対応です。
種類
工作キット
定格電圧(V)
単相200AC 50/60Hz
消費電力(W)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×508×145
コード
3芯コ-ドプラグ無し
制御温度(℃)
室温~300
適合基板寸法(mm)
424×460(最大)
トラスコ品番
850-0119
質量(kg)
16.6