スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09912753 品番 KST-20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ〜100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。

材質
(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、
(スナップボタン)ポリアセタール樹脂
呼び径(Φmm)20 質量(kg)1.3 特性難燃 トラスコ品番850-2233 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする