簡易トイレ 凝固剤12個付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09913928 品番NY-MTK564-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式でコンパクトに収納できる簡易トイレです。防災の備えに、キャンプや登山などのアウトドアの必需品としておすすめです。
狭い車内でも圧迫感のすくない、人間工学に基づいたD型デザインで座りやすい。耐衝撃性バツグンのABS素材を採用し、耐荷重は200kg。
フタと底板付きでニオイ漏れを防ぎます。また水洗いも可能なので、いつでも清潔気持ちよくご使用いただけます。

付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋 材質ABS 質量(kg)1.5 グレー 耐荷重(kg)約200 寸法(cm)幅28×奥行33×高さ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする