曜日別特売
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050

LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050
LAXPL-3060-2F やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル) エスペランド 09914050

やき彩 せっ器質タイル(施釉タイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(8枚)
サイズ(mm)300×600
アイボリー
内容量1箱(8枚)注文コード09914050品番LAXPL-3060-2F
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

シーンを選ばないスタンダードなモダンスタイルのフルボディ仕様の施釉(せゆう)タイルです。
素地には表面色に近い色粉が練りこまれている為、断面も表面と同色又は近い色となり、側面が目立ち難い仕様のタイルです。
ノンスリップ仕様(CSR値:0.50以上)
吸水率II類(せっ器質)10.0%以下

用途
内装壁、内装床、外装壁、外装床、浴室壁、浴室床
厚さ(mm)t9.5寸法(mm)実寸:298×600アイボリータイプ施釉タイル(せゆうタイル)種類Ⅱ類(せっ器質) 施釉表面凹凸サイズ(mm)300×600
注意
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対しての交換対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※目安価格および当たリ枚数にロスは含まれていません。
※表面に凸凹がありますので、目地残りにご注意ください。
※焼き物特有の自然な色幅があります。風合いを生かすために、特有の色幅があります。
※実寸法の表示は標準寸法です。輸入品のためロットにより寸法誤差がありますので、タイル割り付けの際はご注意ください。
※形状に自然なゆがみやパラッキを特徴とした商品です。タイルの割り付けの際にはご注意ください。
※輸入品のため生産ロット単位で色が異なる場合がございますので、追加注文の際はご注意ください。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがありますので、ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。
※予告なく仕様の変更や生産中止となることがございますのでご了承ください。
※床タイル用の貼り付け材目地材は取り扱っていません。市販品をお求めください。
※製品写真は、撮影状況、印刷の関係上実際の色・材質感とは若干異なる場合がございますのでご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする