配線ダクト

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18本) 注文コード 09914223 品番 KD-48-20LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)2000 トラスコ品番850-1533 幅(mm)40 高さ(mm)80 タイプLL型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09914388
2023-02-22
用途:
物は良い モノタロウの対応が遅い
その他業種

とにかくモノタロウは何もかも遅い。
4日以内に配送を表示しておきながら、7日目に発送済表示になった。注文から到着まで8日かかりました。毎日毎日期待を膨らませながらログインをしても4日以内に発送はしないし発送が遅れる連絡は来るしもうウンザリです。
もう2度とモノタロウは使いません。次はミスミを使ってみます。
メーカー直送の場合、1から2週間以内発送と表示してください。
非常に困ります。
商品のコメント
制御盤に使われている配線ダクト、実物を見て配線をきれいに収まっている姿に見惚れて購入した。Amazonで別会社の高さ20mmほどの配線ダクトを購入し使ってみたが収まりきらなかったので、今回当商品を使用してゲーミングPCの配線を収納するために購入した。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、納期の面でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。お客さまのお声を真摯に受け止め、納期設定の鮮度管理など、改善に努めます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
09914214
2017-09-01
用途:
無人搬送車 AGV_3t用
協和設計 株式会社 様 (製造業)

電材社にて購入していたが、機械部品と同時にした。大変納期がかかる。
品物は問題ありませんが、納期で駄目です、多分 次回からはモノタロウでは購入しない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする