かご彩 ガビオン(じゃかご) かごウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09914348 品番ES-GABIW-H1500M
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のメッシュウォールです!
石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。
ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。
もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。

用途門袖、フェンス 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×1500 網サイズ(mm)50×151 素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ) 線径(mm)5
注意
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対しての交換対応が出来なくなります。
※設置には支柱 フラットバーH1500用【ES-GABIFL-H1500】が必要となります。別途ご購入お願いします。
※石・ストーンは付属しておりません。
※商品はすべて、納品後に内容をよくお確かめください。お気づきの点がございましたら、 施工前にご連絡を頂きますようよろしくお願いいたします。
※各商品の施工要領に反する方法で施工を行った場合の不具合につきましては、責任を負いかねます。必ず施工要領を守ってお使いください。
※商品はすべて、原則としてお店入れとさせて頂いております。現場への直送はチャーター便での別途運賃が発生します。
※施工はお客様にて責任を持ってお手配ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする