SF-MFLGPV140W2 マグネット式のぞき見防止フィルタ14W ナカバヤシ 09914707 SF-MFLGPV140W2 マグネット式のぞき見防止フィルタ14W ナカバヤシ 09914707 SF-MFLGPV140W2 マグネット式のぞき見防止フィルタ14W ナカバヤシ 09914707

マグネット式のぞき見防止フィルタ14W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09914707 品番 SF-MFLGPV140W2
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。
・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×1×197.4 特性対応画面サイズ:14インチW(16:10)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69 付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス 材質PET樹脂、鉄 サイズ14インチワイド 質量(g)約37 取付方式マグネット取付 紫外線防御率(%)99 対応インチサイズ14W タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率45% アスペクト比1899-12-30 のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
注意
※<ご使用上の注意>
※機種によってはモニター上部のベゼル(画面の枠)にセンサーが内蔵されているためマグネットに反応しスリープモードになる場合がございます。そのような機種ではご使用いただけない場合がございます。事前にお手持ちのマグネットでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする